Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK | AH8VGU 38ZY56

GRAINGER N04160.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VGU Modell: N04160.062.1000Kereszthivatkozás: 38ZY56
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
€146.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0439
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK
€146.97 /csomag