Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.062.0175 Hex Head Cap Screw 5/8-18X1-3/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8VGL 38ZY49

GRAINGER N04160.062.0175 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VGL Modell: N04160.062.0175Kereszthivatkozás: 38ZY49
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
€29.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9693
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.062.0175 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€29.10 /csomag