Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.056.0500 Hatlapfejű csavar 9/16-18X5 Acél, 8. osztályú, sima, 5PK | AH8HVH 38TR36

GRAINGER N04160.056.0500 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X5 acél, 8. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HVH Modell: N04160.056.0500Kereszthivatkozás: 38TR36

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.868
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.056.0500 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X5 acél, 8. osztályú, sima, 5PK
€31.41 /csomag