Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.056.0175 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-3/4 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8VBY 38ZX44

GRAINGER N04104.056.0175 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VBY Modell: N04104.056.0175Kereszthivatkozás: 38ZX44
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
€24.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.056.0175 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€24.19 /csomag