Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JJN-300 Vesy gyors működésű biztosíték, 300 A, 300 VAC | AE2GWZ 4XH30

BUSSMANN JJN-300 Vesy gyors működésű biztosíték, 300 A, 300 VAC

Raktáron
Tétel: AE2GWZ Modell: JJN-300Kereszthivatkozás: 4XH30
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
€159.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályT
Átmérő1"
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Biztosíték erősítők300
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on
Hossz2.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés300VAC / 160VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkTestnevelésFeszültségértékelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN JJN-1000 Vesy gyors működésű biztosíték, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT2"1000200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€760.51
BUSSMANN JJN-1200 Vesy gyors működésű biztosíték, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT2"1200200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€760.51
BUSSMANN JJN-175 Vesy gyors működésű biztosíték, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€75.88
BUSSMANN JJN-225 Vesy gyors működésű biztosíték, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"225200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€168.63
BUSSMANN JJN-450 Vesy gyors működésű biztosíték, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1.25 "450200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€195.39
BUSSMANN JJN-700 Vesy gyors működésű biztosíték, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT1.75 "700200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€1,206.02
BUSSMANN JJN-800 Vesy gyors működésű biztosíték, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT1.75 "800200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€562.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JJN-300 Vesy gyors működésű biztosíték, 300 A, 300 VAC
€159.22 /Mértékegység