Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.031.0125 Hatlapfejű csavar 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 cinksárga, 100PK | AH8VAZ 38ZX22

GRAINGER N04104.031.0125 Hatlapfejű csavar 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 cinksárga, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8VAZ Modell: N04104.031.0125Kereszthivatkozás: 38ZX22
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
€52.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.508
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.031.0125 Hatlapfejű csavar 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 cinksárga, 100PK
€52.66 /csomag