POWERS Keverő szelep, bronz


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Max. Nyomás: 125 psi , Temp. Hatótávolság: 60 fok és 95 fok F között
StílusModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ES150-11
1-8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "€1,807.62
A
ES150-10
1-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,742.76
B
ETV200-13
3-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,390.62
B
ETV200-10
3-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,536.55
C
ETV400-10
3-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€3,843.09
C
ETV400-15
3-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,024.26
D
ETV500-17
3-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,925.80
D
ETV500-10
3-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€4,946.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?