Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01330.087.0002 Hex Nut 7/8-14 Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8UGR 38ZT12

GRAINGER N01330.087.0002 Hatlapfejű anya 7/8-14, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UGR Modell: N01330.087.0002Kereszthivatkozás: 38ZT12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Magasság3 / 4 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01330.087.0002 Hatlapfejű anya 7/8-14, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€28.24 /csomag