Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.056.0175 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NQF 38WP35

GRAINGER N01200.056.0175 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NQF Modell: N01200.056.0175Kereszthivatkozás: 38WP35
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
€18.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.056.0175 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€18.82 /csomag