Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.043.0600 Hex Head Cap Screw 7/16-14X6 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NPL 38WP17

GRAINGER N01200.043.0600 Hatlapfejű csavar 7/16-14X6 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NPL Modell: N01200.043.0600Kereszthivatkozás: 38WP17
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
€20.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz6"
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.043.0600 Hatlapfejű csavar 7/16-14X6 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€20.68 /csomag