DAYTON Hengeres emelőkocsik, 40 hüvelykes (maximális) emelési magasság


A Dayton hengeres emelőkocsikat gyártóüzemekben, raktárakban és elosztó központokban használják gázokat, folyadékokat vagy egyéb anyagokat tartalmazó nehéz palackok emelésére és szállítására.

Szűrő
Görgő kerék anyaga: poliuretán , görgős kerék típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Keret anyaga: Acél , Max. emelési magasság: 40 " , Terhelhetőség: 300 font , Teljes hossz: 20.75 " , Teljes szélesség: 29.25 " , Platform hossza: 20 " , Platform szélessége: 12 " , Garancia: 2ACD3
StílusModellTeljes magasságPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A
26W609
52 "Hidraulikus lábszivattyú emelő€3,245.14
B
26W610
58 "Kézi csörlő emelő€3,267.79

Hengeres emelőkocsik, 40 hüvelykes (maximális) emelési magasság

A Dayton hengeres emelőkocsik mind a kézi emelésre / süllyesztésre, mind a 300 lb maximális teherbírású rakományok szállítására alkalmasak. Ezek az egységek kompakt kialakításuknak köszönhetően ideálisak a zsúfolt folyosókra és az üzletek, raktárak, raktárak és egyéb részlegek területére. kiküszöböli a nagyobb berendezések használatát. Ezek a kézi működtetésű eszközök lábpedállal vagy kézi hajtókarral rendelkeznek, amelyek aktiválják az emelőmechanizmust. Minden egység acélvázas, és alkalmas időszakos alkalmazásokra, ahol a terheket rövid távolságra kell mozgatni és emelni. A változatok 52 és 58 hüvelykes teljes magasságban kaphatók.

Működési mechanizmus

  • A masszív váz és alváz stabilitást és tartást biztosít az emelőszerkezet és a teher számára.
  • A hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek emelik és süllyesztik a hengereket, lehetővé téve a függőleges mozgást.
  • Speciális rögzítések rögzítik a hengereket szállítás és emelés közben, megakadályozva az elgurulást vagy leesést.
  • A kezelők kormány-, gáz- és fékvezérlőket, valamint speciális emelőmechanizmus-vezérlőket használnak a targonca manőverezéséhez és működtetéséhez.
  • A teherautó kerekekkel és kormányrendszerrel van felszerelve a könnyű mozgathatóság és az irányváltás érdekében.

Jellemzők

  • Ezek a hengeres emelőtargoncák acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Kézifékekkel vannak beépítve a felhasználó biztonsága érdekében a ki- és berakodás során.
  • Ezek a hengeres emelőtargoncák poliuretán görgőkkel rendelkeznek a szűk helyeken való könnyű manőverezés érdekében.
  • A márkaé 26W609 A targonca hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkezik a sima és hatékony emelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Dayton anyagfelvonóknak a teherbírása?

Teherbírásuk 300 font.

Milyen lépéseket kell tennem a hengeres emelőtargoncák biztonságos kezelésének biztosítása érdekében?

  • Győződjön meg arról, hogy a kezelők megfelelően képzettek és tanúsítvánnyal rendelkeznek a targonca üzemeltetéséhez.
  • Használat előtt ellenőrizze a targoncát, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy hibás alkatrészek.
  • A stabilitás megőrzése érdekében soha ne lépje túl a targonca előírt teherbírását.
  • Felemelés előtt még egyszer ellenőrizze, hogy a hengerrögzítés biztonságosan rögzítve van-e.
  • Távolítsa el az akadályokat, és biztosítson elegendő helyet a biztonságos manőverezéshez.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dayton hengeres emelőtargoncák kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a teherbírás, az emelési magasság, a biztonsági jellemzők és a kormányozhatóság.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?