CHICAGO PNEUMATIC CP3000 sorozat, Inline Die Grinder


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Ipari , Kipufogó: Hátulsó , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellVáltozó sebességLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyúHPTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CP3119-18ES
Nem3 / 8 "19.0838.218,000 rpmÖsszetett1.2 HP14.2 "€2,079.33
B
CP3000-418R
Igen1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€669.63
C
CP3000-520R
Igen1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.77 3 / 5 "€757.95
B
CP3000-325R
Igen1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.46"€575.71
B
CP3000-420R
Igen1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€661.80
C
CP3000-518R
Igen1 / 4 "NPT7.028.018,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.77 3 / 5 "€758.04
B
CP3000-330R
Igen1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.46"€579.52
B
CP3000-424R
Igen1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€667.98
B
CP3000-415R
Igen1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€658.53
D
CP3000-515R
Igen1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.77 3 / 5 "€647.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?