Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.025.0375 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-20X3-3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AG6RWX Modell: N01200.025.0375Kereszthivatkozás: 46F536
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
€38.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezcink
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2452
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.025.0375 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-20X3-3/4, 50PK
€38.15 /csomag