Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.050.0225 Hatlapfejű csavar 1/2-20X2-1/4 Acél 5. osztályú sima, 10PK | AH8NER 38WM12

GRAINGER N01060.050.0225 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X2-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NER Modell: N01060.050.0225Kereszthivatkozás: 38WM12
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
€19.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7083
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.050.0225 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X2-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€19.82 /csomag