Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.050.0100 Hatlapfejű csavar 1/2-20X1 5. osztályú acél sima, 25PK | AH8MJD 38WG56

GRAINGER N01060.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MJD Modell: N01060.050.0100Kereszthivatkozás: 38WG56
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
€31.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK
€31.40 /csomag