NIBCO Adapter C x M, Wrot


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C x MNPT , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
604 3
317 psi @ 100 fok F3-1 / 8 "x 3"3"3"€131.31
A
604 21 / 2
336 psi @ 100 fok F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€112.53
A
604 1 1 / 2
408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.60
A
604 11 / 4
439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€31.10
A
604 1
494 psi @ 100 fok F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
A
604 3 / 4
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.31
A
604 1 / 2
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.19
A
604 3 / 8
779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€7.37
A
604 1 / 4
912 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?