Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.100.0300 Hex Head Cap Screw 1-8X3 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAN 38WL16

GRAINGER N01000.100.0300 Hatlapfejű csavar, 1-8X3 acél, 5. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NAN Modell: N01000.100.0300Kereszthivatkozás: 38WL16

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€60.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz3"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0488
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.100.0300 Hatlapfejű csavar, 1-8X3 acél, 5. osztályú, sima, 5PK
€60.84 /csomag