Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0325 Hex Head Cap Screw 7/8-9X3-1/4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MZW 38WK99

GRAINGER N01000.087.0325 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MZW Modell: N01000.087.0325Kereszthivatkozás: 38WK99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6173
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0325 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€46.59 /csomag