Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGP3 Alaplemez alumínium 6061 3/4 x 12 x 12 hüvelyk | AC2AXW

APPROVED VENDOR 2HGP3 alaplemez alumínium 6061 3/4 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2AXW Modell: 2HGP3
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
€230.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
Ötvözet típusa6061
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT651
Vastagság3 / 4 "
Vastagsági tolerancia+ 0.031 / -0.000 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység150
Tipikus szakítószilárdság67,500 PSI
Tipikus hozamerősség66,000 PSI
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+ 0.125 / -0.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD6 Alaplemez alumínium 6061 1/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€30.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD7 Alaplemez alumínium 6061 3/8 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€46.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD8 Alaplemez alumínium 6061 1/2 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€59.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD9 Alaplemez alumínium 6061 5/8 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€71.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE1 Alaplemez alumínium 6061 3/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€80.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE2 Alaplemez alumínium 6061 1 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€122.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE3 lemezkészlet alumínium 6061 1 1/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€144.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGP3 alaplemez alumínium 6061 3/4 x 12 x 12 hüvelyk
€230.52 /Mértékegység