Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.0650 Hatlapfejű csavar 3 / 4-10x6-1 / 2 acél 5. osztályú sima | AH8MZE 38WK84

GRAINGER N01000.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x6-1/2 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8MZE Modell: N01000.075.0650Kereszthivatkozás: 38WK84

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4086
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x6-1/2 acél, 5. osztályú sima
€12.40 /Mértékegység