Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.062.0650 Hatlapfejű csavar 5/8-11X6-1/2 5 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MYC 38WK59

GRAINGER N01000.062.0650 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X6-1/2 5 5-as acél, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MYC Modell: N01000.062.0650Kereszthivatkozás: 38WK59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€35.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz9"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3838
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.062.0650 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X6-1/2 5 5-as acél, sima, 5PK
€35.99 /csomag