A Vonzóerő: 30 N , Kiegészítő feloldó eszköz jelenléte: Igen , Szélesség: 40 mm , Zárt áramkör elve: Igen , Feltételes rövidzárlati áram: 100A , Csatlakozás mérete: 3 x M20 x 1.5 , Kapcsolat típus: Kábeltömítés , Csatlakozó mérete: 3 x M20 x 1.5 , Konv. Folyamatos hőáram: 4A , Szennyezettségi fok: 3 , Sürgősségi kiadás jelen: Nem , Sürgősségi feloldó jelen: Nem , Magasság: 42mm , Ház anyaga: Üvegszál erősítésű termoplaszt , Merítési mélység: 24.5 mm , Telepítés: Tetszőleges , IP besorolás: IP67 , Mágneses üzemi feszültség: 24V AC / DC , Max. Csatlakozás keresztmetszete: 1.5 nm , Max. Működési sebesség: 20 m/perc. , Max. Túllépés: 5 mm , Max. Tárolási hőmérséklet: 50 fok. C , Mechanikai ciklus: 1 , Min. Csatlakozás keresztmetszete: 0.34 nm , Min. Üzemi hőmérséklet: -20 fok C , Min. Tárolási hőmérséklet: -20 fok C , Min. Kapcsolóáram: 1A , Min. Kapcsolási feszültség: 24V AC / DC , A küldetés ideje években: 20 yrs. , Rögzítési típus: Csavar , NC ajtópozíció száma: 1 , Reteszelő ajtók száma: 2 , NINCS ajtópozíció száma: 1 , NINCS védőrögzítés száma: 1 , Nyitott áramkör elve: Igen , Túllépés Max.: 5 mm , Bekapcsolási idő Szerk.: 1 , Névleges impulzusállósági feszültség: 2500V , Névleges szigetelési feszültség: 250V , Megtartó erő: 20 N , Kapcsolási elv: Lassú működésű kapcsoló , Vastagság: 190 mm , Felhasználási kategória: 15-AC/-13-DC