Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55050.060.0130 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M6 x 1.00X130Mm, 50PK | AH7XXT 38EA83

GRAINGER M55050.060.0130 Aljzatfejű csavar A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.00X130 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XXT Típus: M55050.060.0130Keresztszám: 38EA83 / 164T29
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
€140.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz130mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5376
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55050.060.0130 Aljzatfejű csavar A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.00X130 mm, 50 PK
€140.77 /csomag