Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.040.0040 Gépcsavar M4 40Mm ovális A2 rozsdamentes acél, 100PK | AG2HME 31JR66

GRAINGER M51320.040.0040 M4 gépcsavar, 40 mm ovális A2 rozsdamentes acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HME Típus: M51320.040.0040Kereszthivatkozás: 31JR66
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
€25.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.50mm
Fejmagasság1mm
fej típusaovális
Hossz40mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3474
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.040.0040 M4 gépcsavar, 40 mm ovális A2 rozsdamentes acél, 100 PK
€25.26 /csomag