Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51260.025.0006 Beállítócsavar M2.5 X 0.45Mm 6Mm Hossz, 100PK | AH3EXQ 31KK54

GRAINGER M51260.025.0006 készletcsavar M2.5 X 0.45 mm 6 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EXQ Típus: M51260.025.0006Kereszthivatkozás: 31KK54

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1.3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz6mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM2.5 x 0.45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0229
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51260.025.0006 készletcsavar M2.5 X 0.45 mm 6 mm hosszú, 100 PK
€22.02 /csomag