CDI TORQUE PRODUCTS Mikrométer nyomatékkulcs


Szűrő
Pontosság: +/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a , Kalibrációs tanúsítvány: Igen , Anyaga: Acél , Mérés típusa: Hüvelyk-font / newton-méter , Forgatás: CW / CCW , Fogak: 30 , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellMeghajtó méreteHandlefej típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
A
10005MFRMH
1"FémRacsnis70 "5 in.-lb.200 és 1000 ft.-lb.-€3,460.08
B
1503MFRPH
1 / 2 "Kényelmes markolatRacsnis19 "1 ft.-lb.20-150 Ft. Lbs.-€379.37
C
1503MFRMH
1 / 2 "FémRacsnis19 "1 ft.-lb.20 és 150 ft.-lb.Kattints€408.89
A
2503MFRMH
1 / 2 "FémRacsnis24.5 "1 ft.-lb.30 és 250 ft.-lb.Kattints€492.14
B
2503MFRPH
1 / 2 "Kényelmes markolatRacsnis24.5 "1 ft.-lb.30 és 250 ft.-lb.-€476.18
D
501MRMH
1 / 4 "FémRacsnis10.125 "1 in.-lb.10-50 in.-lb.Hallható kattintás€376.75
E
1501 MRPH
1 / 4 "Kényelmes markolatRacsnis10 "1 in.-lb.20-150 Ft. Lbs.Hallható kattintás€364.17
B
6004MFRMH
3 / 4 "FémRacsnis42 "5 ft.-lb.100 és 600 ft.-lb.-€1,615.95
A
6004MFRPH
3 / 4 "Kényelmes markolatRacsnis42 "5 ft.-lb.100 és 600 ft.-lb.-€1,430.33
A
752MFRMH
3 / 8 "FémRacsnis16 "0.5 ft.-lb.5 és 75 ft.-lb.Kattints€415.02
B
7502MRMH
3 / 8 "FémRacsnis16 "5 in.-lb.100-750 in.-lb.Hallható kattintás€371.03
F
1002MFRPH
3 / 8 "Kényelmes markolatRacsnis16 "1 ft.-lb.10 és 100 ft.-lb.-€387.06
G
802MFRFMHSS
3 / 8 "FémRacsnis, Flex16.5 "0.5 ft.-lb.10 és 80 ft.-lb.-€344.51
E
1502MRMH
3 / 8 "FémRacsnis10.125 "1 in.-lb.20-150 in.-lb.Hallható kattintás€368.83
B
2502MRMH
3 / 8 "FémRacsnis11.25 "1 in.-lb.30-250 in.-lb.Kattints€352.36
B
2502 MRPH
3 / 8 "Kényelmes markolatRacsnis11.25 "1 in.-lb.30 in.-lb.Hallható kattintás€398.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?