Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.120.0025 Set Screw Stainless Steel M12 X 1.75Mm Cone 25Mm, 50PK | AG2JWT 31KC67

GRAINGER M51250.120.0025 készlet csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm kúp 25 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JWT Típus: M51250.120.0025Keresztszám: 31KC67 / 159T86
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
€81.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7592
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.120.0025 készlet csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm kúp 25 mm, 50 PK
€81.78 /csomag