Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.040.0010 Set Screw Stainless Steel M4 X 0.70Mm Cone 10Mm, 100PK | AG2JUN 31KC16

GRAINGER M51250.040.0010 készlet csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm kúp 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JUN Típus: M51250.040.0010Kereszthivatkozás: 31KC16
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
€17.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz10mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0634
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.040.0010 készlet csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm kúp 10 mm, 100 PK
€17.84 /csomag