Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.030.0010 készlet csavaros rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm lapos 10 mm, 100 PK | AG2KVG 31KK39

GRAINGER M51240.030.0010 készlet csavaros rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm lapos 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KVG Típus: M51240.030.0010Kereszthivatkozás: 31KK39

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz10mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.030.0010 készlet csavaros rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm lapos 10 mm, 100 PK
€18.50 /csomag