Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51060.040.0014 Aljzatfej sapka csavar lapos A2 Ss M4 x 0.70, 14mm hosszúság, 50PK | AH7XWA 38DZ77

GRAINGER M51060.040.0014 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M4 x 0.70, 14 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XWA Típus: M51060.040.0014Kereszthivatkozás: 38DZ77

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.8.96mm
Fejmagasság2.48mm
fej típusaLakás
Hossz14 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51060.040.0014 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M4 x 0.70, 14 mm hosszú, 50 PK
€9.86 /csomag