Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.080.0050 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M6 x 1Mm, 5PK | AG2KMQ 31KG58

GRAINGER M51044.080.0050 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M6 x 1Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KMQ Típus: M51044.080.0050Kereszthivatkozás: 31KG58
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
€177.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13.27mm
Fejmagasság5.5mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság8mm
Váll Dia8mm
Vállhossz50mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.080.0050 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M6 x 1Mm, 5PK
€177.83 /csomag