Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M48170.050.0030 Gépcsavar M5 30Mm lapos sárgaréz, 25PK | AG2HJZ 31JR07

GRAINGER M48170.050.0030 Gépcsavar M5 30 mm-es lapos sárgaréz, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HJZ Típus: M48170.050.0030Kereszthivatkozás: 31JR07
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
€37.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.9.2mm
fej típusaLakás
Hossz30 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság53663 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1116
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7415338010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M48170.050.0030 Gépcsavar M5 30 mm-es lapos sárgaréz, 25PK
€37.78 /csomag