Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.338.0100 Párhuzamos kulcs C45K Acél 32 X 18 X 100Mm, 5PK | AH7XTD 38DY59

GRAINGER M39250.338.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 32 x 18 x 100 mm, 5 PK

Raktáron
Cikkszám: AH7XTD Típus: M39250.338.0100Kereszthivatkozás: 38DY59

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€178.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
AnyagC45K acél
Méret32 x 18 x 100mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0884
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.338.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 32 x 18 x 100 mm, 5 PK
€178.23 /csomag