Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.191.0100 Párhuzamos kulcs C45K Acél 18 X 11 X 100Mm, 10PK | AH7XQF 38DY15

GRAINGER M39250.191.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 18 x 11 x 100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XQF Típus: M39250.191.0100Kereszthivatkozás: 38DY15

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€93.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
AnyagC45K acél
Méret18 x 11 x 100mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.191.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 18 x 11 x 100 mm, 10 PK
€93.34 /csomag