Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6BA27 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat M10 X 1.25, 30 mm hosszú, 25 PK | AE7YAV

APPROVED VENDOR 6BA27 hatlapú csavar, 5-ös fokozat, M10 x 1.25, 30 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7YAV Modell: 6BA27
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
€22.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
ÁtmérőM10
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA27 hatlapú csavar, 5-ös fokozat, M10 x 1.25, 30 mm hosszú, 25 PK
€22.70 /csomag