Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.120.0100 rugós csap hornyolt 12X100Mm, 10PK | AH7XFU 38DW18

GRAINGER M39100.120.0100 rugós csap, hornyolt 12x100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFU Típus: M39100.120.0100Kereszthivatkozás: 38DW18

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€54.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)12.50-12.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője7.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz100 láb.
Névleges átmérő12mm
Dia kívül.12 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.120.0100 rugós csap, hornyolt 12x100 mm, 10 PK
€54.80 /csomag