Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.120.0080 rugós csap hornyolt 12X80Mm, 10PK | AH7XFR 38DW16

GRAINGER M39100.120.0080 rugós csap, hornyolt 12x80 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFR Típus: M39100.120.0080Keresztszám: 38DW16 / 176J24
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
€36.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)12.50-12.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője7.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz80mm
Névleges átmérő12mm
Dia kívül.12 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4406
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.120.0080 rugós csap, hornyolt 12x80 mm, 10 PK
€36.58 /csomag