Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYTEK RAYCMLTV rögzített rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, 0–5 V egyenfeszültség, -4°–932°F | CT8VCA 5UXR5

RAYTEK RAYCMLTV Fixed Mount Infrared Temperature Sensor, 0 To 5V Dc, -4 Deg To 932 DegF

Raktáron
Item: CT8VCA Model: RAYCMLTVKereszthivatkozás: 5UXR5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€687.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RAYTEK RAYCI3B10L rögzített rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, 0–5 V egyenfeszültség, 212–932 °F | CT8VBY 1CVJ4 RAYCI3B10L€831.58
RAYTEK RAYCI3A10L rögzített rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, 0–5 V egyenáram, 32–240 °F | CT8VBZ 1CVJ3 RAYCI3A10L€831.58
RAYTEK RAYCMLTV3 rögzített rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, 0–5 V egyenáram, -4°–932°F | CT8VCB 5UXR6 RAYCMLTV3€767.44
RAYTEK RAYCI1B10L rögzített rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, J hőelem, 212-932 °F | CT8VCC 1CVJ2 RAYCI1B10L€831.58
RAYTEK RAYCI1A10L fix rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, J hőelem, 32°–662°F | CT8VCD 1CVJ1 RAYCI1A10L€831.58
RAYTEK RAYCMLTJ3 fix rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, J hőelem, -4°–932°F | CT8VCE 5UXR8 RAYCMLTJ3€767.44
RAYTEK RAYCMLTK3 fix rögzítésű infravörös hőmérséklet-érzékelő, K hőelem, -4°–932°F | CT8VCF 5UXT0 RAYCMLTK3€767.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYTEK RAYCMLTV Fixed Mount Infrared Temperature Sensor, 0 To 5V Dc, -4 Deg To 932 DegF
€687.30 /Mértékegység