DESTACO 810 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 99 fok , Anyaga: Acél
StílusModellPort méretTartóképességSzorító kar stílusHengerfuratSzorító kar hosszaMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
810-UE
1/8600 font.U-Bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10-90°C€504.50
B
810-SE
1/8750 font.Szilárd bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10-90°C€538.99
C
810-U
1/8 NPT600 font.U-Bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10-90°C€488.24
D
810-S
1/8 NPT750 font.Szilárd bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10-90°C€712.35

810 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

Ezek a Destaco 810-es sorozatú pneumatikus bilincsek (más néven pneumatikus tartóbilincsek) a Destaco 210-es sorozatú bilincsek pneumatikus változatai. Érzékelőkész kialakítást tartalmaznak a kerek vagy T-rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozást tartalmaznak, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ideálisak gyors rögzítéshez összeszerelési és hegesztési alkalmazásoknál az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a Destaco pneumatikus bilincsek levegővel működtetett hengereket alkalmaznak a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyükön tartására. Ezenkívül ezek a hordozható pneumatikus bilincsek gazdaságos használatot tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Teljesen önállóak, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényelnek. Ezek a Destaco bilincsek Togwgle Lock Plus biztonsági mechanizmussal vannak felszerelve, hogy a bilincseket mechanikusan reteszelve tartsák még a légnyomás teljes elvesztése esetén is, valamint biztosítsák a túlnyomásos reteszelési állapot fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet. Ezenkívül a Toggle Lock Plus funkció akár 856 lb erőkifejtést is segít. Ennek a pneumatikus befogórendszernek egyes modelljei csavarrögzítővel vannak beépítve akár 750 lb súlyú terhek kezelésére, és -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. 145 psi nyomáson. Ezeknek a Destaco 810 sorozatú bilincseknek a légnyílása 1/8 NPT a szivárgásmentes csatlakozás érdekében; és egyes modellek karimás alátétekkel vannak felszerelve a vibráció elleni biztonságos csatlakozás érdekében, vagy orsótartozékokkal a maximális szorítóerő érdekében. Ezek a bilincsek kompatibilisek a gyorscsatlakozós 2 mm-es és 5 mm-es hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013).
Kínálunk továbbá Destaco cseretömítés-készletet (810450-40-1-00), cserebilincs-szerelvényeket (810-U-LC és 810-S-LC) és cserehenger-szerelvényeket (810CYL) a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások biztosításához. , megakadályozza az akadályokat a sima és folyamatos rögzítés érdekében.

Felhasználás

Ezek a Destaco 810-es sorozatú pneumatikus billenőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazhatók, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés és tesztelés, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Ezek a Destaco 810 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek beépített áramlásszabályozással rendelkeznek a külső áramlásszabályozás kiküszöbölése érdekében.
  • Az érzékelők készen állnak a kerek T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és könnyű felszerelést biztosítsanak.
  • Ezek az egységek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak felszerelve, hogy a bilincseket mechanikusan reteszelve tartsák még teljes légnyomásveszteség esetén is, valamint megakadályozzák a bilincsek véletlen kinyitását.
  • Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkeznek a helyzetérzékeléshez.
  • Ezek a Destaco bilincsek -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, akár 145 psi nyomáson is működhetnek.
  • Akár 750 font súlyú terhek kezelésére is képesek.
  • Ezek a 810-es sorozatú bilincsek tömör és U-rúd rögzítőkar változatban is kaphatók a munkadarabok biztonságos helyén tartásához.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a Destaco gyorscsatlakozós 2M (CABL-010) és 5M (CABL-013) hosszabbítókábelek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé, és olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
  • Destaco 810450-40-1-00: Ezeket a cseretömítéskészleteket a márka 810-es sorozatú pneumatikus bilincseivel együtt használják a bilincsek akadálytalan működése érdekében.
  • Destaco 810-U-LC és 810-S-LC: Ezek a cserebilincs-szerelvények zökkenőmentes rögzítési műveleteket biztosítanak.
  • Destaco 810CYL: Ezeket a cserehenger-szerelvényeket belülről kenik az élettartam növelése érdekében. Nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • Ezek a 810-es sorozatú pneumatikus bilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Telepítés

Ezek a Destaco 810-es sorozatú pneumatikus billenőbilincsek karimás alappal vannak ellátva, amelyek menetes rögzítőfuratokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékokra van szükség a Destaco 810 sorozatú pneumatikus billenő bilincsekhez a megfelelő működéshez?

A Destaco 810 sorozatú pneumatikus bilincsek karimás alátéteket vagy rögzítőcsavarokat és/vagy orsószerelvényeket tartalmaznak a megfelelő rögzítés érdekében.

Mi az a pneumatikus billenőbilincs?

A pneumatikus billenőbilincsek sűrített levegőt használnak, nem pedig mechanikus erőt a szorítóerő kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák. Működtetésük kettős működésű pneumatikus hengerrel történik.

Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?

A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megnyújtja vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?

Igen, a Destaco induktív érzékelőket is kínál, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?