VESTIL FL-ADJ sorozatú, állítható magasságú padlózárak


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Ezüst , Fokozat: Grade 304 , belső csavarfuratok távolsága: 2 3/16 "x 3" , Hossz: 6.5 " , Szerelőlap vastagság: 3 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3 1 / 2 "x 5 1 / 4" , Felső lemez hossza: 6 1 / 2 " , Felső lemez szélessége: 4 1 / 2 "
StílusModellKiterjesztett magassági tartományMagasságAnyagRögzítőcsavar átmérőjeBehúzott magassági tartományHasználja a görgőmérettelSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FL-ADJ-46-SS
-8"Rozsdamentes acél3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "hogy 6"5.62 "€253.99
B
FL-ADJ-46
6 1/4 "- 8"8"Nagy teherbírású öntött acél3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "hogy 6"5.62 "€124.25
C
FL-ADJ-810
8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Nagy teherbírású öntött acél3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "hogy 8"6.69 "€133.91
D
FL-ADJ-810-SS
8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Rozsdamentes acél3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "hogy 8"6.69 "€351.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?