Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.050.0050 Spring Pin Slotted 5X50Mm, 100PK | AH7XDK 38DV63

GRAINGER M39100.050.0050 rugós csap, hornyolt 5x50 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XDK Típus: M39100.050.0050Kereszthivatkozás: 38DV63
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
€44.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)5.40-5.60mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője3.4mm
Letörés hossza (min.)0.9mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz50 láb.
Névleges átmérő5mm
Dia kívül.5"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4671
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.050.0050 rugós csap, hornyolt 5x50 mm, 100 PK
€44.38 /csomag