Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.030.0026 Spring Pin Slotted 3X26Mm, 100PK | AH7XBH 38DV15

GRAINGER M39100.030.0026 rugós csap, hornyolt 3x26 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XBH Típus: M39100.030.0026Kereszthivatkozás: 38DV15

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.30-3.50mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.1mm
Letörés hossza (min.)0.5mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz26mm
Névleges átmérő3mm
Dia kívül.3"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.030.0026 rugós csap, hornyolt 3x26 mm, 100 PK
€19.40 /csomag