Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.160.0080 Dübelcsap acél 16 X 80Mm, 5PK | AH7WZH 38DU68

GRAINGER M39090.160.0080 tiplicsap acél 16 x 80 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7WZH Típus: M39090.160.0080Kereszthivatkozás: 38DU68
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
€80.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz80mm
Névleges átmérő16mm
Pin Dia.16.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.160.0080 tiplicsap acél 16 x 80 mm, 5 PK
€80.90 /csomag