STARRETT Orsó négyzetek


Szűrő
Csapágy típusa: drágaköves , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tárcsa mérete: 2.25 " , Hatótávolság: 0–1 ”
StílusModellosztásokÁr (ÁFA nélkül)
A
649-5
0.0005 "€503.15
A
649-1
0.001 "€474.09

Orsó négyzetek

A Starrett 649 sorozatú orsónégyzetek kényelmet és pontosságot kínálnak a függőleges marógépek fejének megmunkálásakor. Ezek az orsónégyzetek könnyebben használhatók és pontosabbak, mint a hagyományos, tárcsás tesztjelzőket használó mozgási módszerek. Biztosítják a munkafelület és az orsó közötti merőlegességet és szögletességet, és két AGD Group 2 számlapjelzővel teljesen összeszerelve kaphatók. Ezek az eszközök tömör acélszerkezettel rendelkeznek, fekete-oxid bevonattal a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. A változatok 0.0005 és 0.001 hüvelykes beosztásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?