Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.060.0040 Dowel Pin Steel 6 X 40Mm, 25PK | AH7WXL 38DU25

GRAINGER M39090.060.0040 tiplicsap acél 6 x 40 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXL Típus: M39090.060.0040Kereszthivatkozás: 38DU25
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
€52.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Névleges átmérő6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2002
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.060.0040 tiplicsap acél 6 x 40 mm, 25 PK
€52.04 /csomag