EATON Danfoss MRV3-16 sorozatú irányított vezérlőszelepek


Az Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú irányított vezérlőszelepei ideálisak az általános célú hidraulikafolyadékok áramlásának szabályozására, amelyek megfelelnek az olyan szabványoknak, mint a MIL?H?5606, SAE 10 és SAE 20. Alkalmasak betakarítógépekben, szemétszállítókban és egyéb alkalmazásokban történő használatra. .

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566068
€460.91
ajánlatkérés
B
566581
€593.70
ajánlatkérés
C
565627
€435.88
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek az irányított szabályozószelepek egy helyzetben blokkolják a 2. szelepnyílást, és irányítják a folyadékáramlást az 1. és 3. szelepnyílások között.
  • A felhasználóknak 90 fokkal el kell fordítaniuk a kezelőt, hogy irányítsák az áramlást az 1. és 2. szelepnyílás és a blokk 3. portja között.
  • Az átmenetek során ezek a portok blokkolódnak.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú irányszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Becsavarható kazettás típussal rendelkeznek az egyszerű szerelés/szerelés érdekében.
  • Ezek a közvetlen működésű MRV3-10 sorozatú irányszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • 3 porttal rendelkeznek, amelyek maximális áramlási sebessége 64 l/perc (17 gpm).
  • Ezek a 4 utas, 3 állású szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889636 tömítéskészlet: Ez a tömítésjavító készlet Viton tömítéssel rendelkezik, amely fokozott vegyszerállóságot biztosít ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.
  • Eaton 889632 tömítéskészlet: Ez a tömítésjavító készlet Buna-N tömítést tartalmaz, amely az elhasználódott vagy sérült Buna-N tömítések cseréjére szolgál ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a nyomásértéke ezeknek az Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú irányított szabályozószelepeknek?

Ezeknek a Vickers Eaton MRV3-16 sorozatú irányított szabályozószelepeknek a névleges nyomása 210 bar (3000 psi).

Mekkora a megengedett forgatónyomaték ezen Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú szelepek szelepüregében?

Ezeknek az Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú irányított szabályozószelepeknek a szelepüregében alkalmazható megengedett forgatónyomaték 108-122 Nm a szelep sérülésének elkerülése érdekében.

Hogyan lehet megakadályozni a szennyeződéseket ezekben az Eaton Danfoss MRV3-16 sorozatú irányított szabályozószelepekben?

A felhasználóknak ajánlott a 18/16/13 tisztasági kóddal rendelkező szűrőberendezést a szelepek elé telepíteni, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?