Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.080.0080 Dowel Pin Steel 8 X 80Mm, 25PK | AH7WVV 38DT86

GRAINGER M39080.080.0080 tiplicsap acél 8 x 80 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVV Típus: M39080.080.0080Kereszthivatkozás: 38DT86
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
€48.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz80mm
Névleges átmérő8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7812
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.080.0080 tiplicsap acél 8 x 80 mm, 25 PK
€48.48 /csomag