Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.020.0014 Dübelcsapos acél 2 X 14Mm, 100PK | AH7WUC 38DT47

GRAINGER M39080.020.0014 tiplicsap acél 2 x 14 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WUC Típus: M39080.020.0014Kereszthivatkozás: 38DT47

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz14 "
Névleges átmérő2mm
Pin Dia.2.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.020.0014 tiplicsap acél 2 x 14 mm, 100 PK
€36.51 /csomag