Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.030.0016 Taper Pin 3 X 16Mm, 100PK | AH7WPF 38DR57

GRAINGER M39000.030.0016 kúpos tű, 3 x 16 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WPF Típus: M39000.030.0016Kereszthivatkozás: 38DR57

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€77.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz16
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret3 x 16mm
Kis vég Dia.3mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.030.0016 kúpos tű, 3 x 16 mm, 100 PK
€77.20 /csomag