Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36300.331.0017 tárcsarugók A(nehéz) 31.5 x 16.3 x 1.75 mm PK25 | AH7WKP 38DP72

GRAINGER M36300.331.0017 tárcsarugók A (nehéz) 31.5 x 16.3 x 1.75 mm PK25

Raktáron
Tétel: AH7WKP Típus: M36300.331.0017Kereszthivatkozás: 38DP72

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€63.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás rugók
befejezEgyszerű
Anyag50 Kr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Max. Dia-n kívül16.3mm
Min. Belül Dia.31.5mm
Teljes magasság2.45mm
Vastagság1.75mm
típusEgy nehéz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
GRAINGER B0750056S Tárcsarugó 0.375 Rozsdamentes acél Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Egyszerű0.38 "0.07 "0.056 "Belleville rugós alátét0.7515€53.14
GRAINGER B12500620S Tárcsarugó 0.53125 Rozsdamentes acél Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Egyszerű0.532 "0.092 "0.062 "Belleville rugós alátét1.2510€69.67
GRAINGER B2000097S Tárcsarugó 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Egyszerű1"0.145 "0.097 "Belleville rugós alátét210€225.75
GRAINGER BD015080 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.323 hüvelyk PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmfoszfát0.323 "1.2mm0.8 mmMetrikus lemezrugó-25€42.52
GRAINGER BD040225 Tárcsarugó króm ID 0.803 hüvelyk PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmfoszfát0.803 "3.15mm2.25mmMetrikus lemezrugó-10€101.26
GRAINGER BC1000043S tárcsarugó 0.5 rozsdamentes acél lóhere kupola PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Egyszerű0.505 "0.1 "0.043 "Lóhere kupola15€72.89
GRAINGER M36300.084.0004 Tárcsarugók A (nehéz) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Egyszerű8mm0.6mm0.4mmEgy nehéz)-50€4.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36300.331.0017 tárcsarugók A (nehéz) 31.5 x 16.3 x 1.75 mm PK25
€63.36 /csomag